pagina iniziale

COSMEC - CSM5012-1720N RAC.M.FISSO M20 AD21,2 NERO IP66 - 5012-1720N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5012-1720N RAC.M.FISSO M20 AD21,2 NERO IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648130428

Codice prodotto

CSM5012-1720N

Cod. produttore

5012-1720N

Produttore

DKC

Raccordo diritto filetto maschio plastico IP66, colore nero. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicità di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da due particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpoal cui interno è alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.