COSMEC - CSM5011-48112N67 RAC.M.FISSO G1 1/2 AD54,5 NEROIP68 - 5011-48112N67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - Altro
Dimensione nominale in pollici - 1 1/2 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8033648040642
Codice prodotto
CSM5011-48112N67
Cod. produttore
5011-48112N67
Produttore
DKC
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Dimensione nominale in pollici:
1 1/2 pollice
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Lunghezza totale:
89 mm
Altezza totale:
64 mm
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Minimo diametro interno del flessibile:
48 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì