pagina iniziale

COSMEC - CSM5011-48002N67 RAC.M.FISSO G2 AD54,5 NERO IP68 - 5011-48002N67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5011-48002N67 RAC.M.FISSO G2 AD54,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/2 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648040659

Codice prodotto

CSM5011-48002N67

Cod. produttore

5011-48002N67

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Lunghezza totale:

89 mm

Altezza totale:

64 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

48 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordo diritto filetto maschio plastico IP68/69K, colore nero. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicità di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da due particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpo al cui interno è alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.