COSMEC - CSM5011-10012N RAC.M.FISSO G 1/2 AD13 NERO IP66 - 5011-10012N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - Altro
Confezione
50 PZ
EAN
8033648129941
Codice prodotto
CSM5011-10012N
Cod. produttore
5011-10012N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Dimensione nominale in pollici:
5/16 di pollice
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Lunghezza totale:
39.5 mm
Altezza totale:
27 mm
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Minimo diametro interno del flessibile:
10 mm
Diametro esterno più grande:
13 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì