pagina iniziale

COSMEC - CSM5010-2321N67 RAC.M.FISSO PG21 AD28,5 NERO IP68 - 5010-2321N67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5010-2321N67 RAC.M.FISSO PG21 AD28,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG21

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648129767

Codice prodotto

CSM5010-2321N67

Cod. produttore

5010-2321N67

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

PG21

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

PG

Altezza totale:

37 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

23 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordo diritto filetto maschio plastico IP68/69K, colore nero. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicità di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpoal cui interno è alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La tenuta dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile è garantita da una speciale guarnizione in TPE già alloggiata nel raccordo. Filettatura PG secondo DIN 40430.