pagina iniziale

COSMEC - CSM5010-2321N RAC.M.FISSO PG21 AD28,5 NERO IP66 - 5010-2321N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5010-2321N RAC.M.FISSO PG21 AD28,5 NERO IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648046033

Codice prodotto

CSM5010-2321N

Cod. produttore

5010-2321N

Produttore

DKC

Raccordo diritto filetto maschio plastico IP66, colore grigio RAL7037 (a richiesta per lotti minimi). Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicità di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da due particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpo al cui interno è alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura PG secondo DIN 40430.