COSMEC - CSM5010-1713N67 RAC.M.FISSO PG13 AD21,2 NERO IP68 - 5010-1713N67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
10 PZ
EAN
8033648042516
Codice prodotto
CSM5010-1713N67
Cod. produttore
5010-1713N67
Produttore
DKC
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione di collegamento filettatura:
PG13,5
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì


