pagina iniziale

COSMEC - CSM5010-1413M RAC.M.FISSO PG13 AD18,5 NEROIP68 I.MET. - 5010-1413M

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5010-1413M RAC.M.FISSO PG13 AD18,5 NEROIP68 I.MET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG13,5

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648118211

Codice prodotto

CSM5010-1413M

Cod. produttore

5010-1413M

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

PG13,5

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

PG

Altezza totale:

29 mm

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordo diritto filetto maschio metallico IP68/69K, colore nero. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per le applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. Filettatura PG secondo DIN 40430.