pagina iniziale

COSMEC - CSM5008L48N TUBO FLESS. PA6 LL 47X54,5 NERO AD54,5 - 5008L48N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5008L48N TUBO FLESS. PA6 LL 47X54,5 NERO AD54,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 48 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648177829

Codice prodotto

CSM5008L48N

Cod. produttore

5008L48N

Produttore

DKC

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

48 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

54.5 mm

Diametro interno:

47 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Resistenza alla compressione:

125 N

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Raggio di curvatura statico:

100 mm

Senza alogeni:

sì

Raggio di curvatura, dinamico:

190 mm

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

no

Resistenza a trazione:

100 N

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Qualità del materiale:

Poliammide 6

Montaggio a incasso:

no

A parete:

sì

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6 modificato) con profilo grosso. Dotati di ottima flessibilità e discrete caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Offrono buona resistenza ai raggi UV.