pagina iniziale

COSMEC - CSM5001-56N TUBO FLESS. PA12 56,3X67,2 NERO AD56 - 5001-56N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5001-56N TUBO FLESS. PA12 56,3X67,2 NERO AD56

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 56 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 10 M

EAN

8033648188900

Codice prodotto

CSM5001-56N

Cod. produttore

5001-56N

Produttore

DKC

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

56 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

67.2 mm

Diametro interno:

56 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Resistenza alla compressione:

320 N

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Raggio di curvatura statico:

130 mm

Senza alogeni:

sì

Raggio di curvatura, dinamico:

270 mm

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

no

Resistenza a trazione:

100 N

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Qualità del materiale:

Poliammide 12

Montaggio a incasso:

no

A parete:

sì

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide MULTI-PA12, colore nero. Di grandi dimensioni, dotati di buona flessibilità e buone caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni perla protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. L’elevata resistenza ai piegamenti ripetuti, li rende particolarmente indicati per applicazioni dinamiche (cod. 5001). Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli, benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nerooffrono buona resistenza ai raggi UV.