pagina iniziale

COSMEC - CSM5001-17N TUBO FLESS. PA12 16,5X21,2 NERO AD21,2 - 5001-17N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5001-17N TUBO FLESS. PA12 16,5X21,2 NERO AD21,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 21.2 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648128593

Codice prodotto

CSM5001-17N

Cod. produttore

5001-17N

Produttore

DKC

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

21.2 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

21.5 mm

Diametro interno:

16.5 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Resistenza alla compressione:

350 N

Protezione antincendio secondo UL 94:

V2

Raggio di curvatura statico:

35 mm

Senza alogeni:

sì

Raggio di curvatura, dinamico:

75 mm

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

no

Resistenza a trazione:

100 N

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Omologazione secondo LUL/british standard:

sì

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

sì

Omologazione secondo UTAC:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Qualità del materiale:

Poliammide 12

Montaggio a incasso:

no

A parete:

sì

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 12) con profilo fine, colore nero. Dotati di ottima flessibilità ed elevate caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Grazie all’elevata resistenza ai piegamenti ripetuti, sono consigliati nelle applicazioni dinamiche. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli, benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, presentano elevate proprietà isolanti. Particolarmente indicati per le applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Particolarmente idonei per applicazioni all’esterno. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. I prodotti in colore nero offrono buona resistenza ai raggi UV.