COSMEC - CSM5000-23LN TUBO FLESS. PA6 23X28,5MM NERO AD28,5 - 5000-23LN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Dimensione nominale in pollici - Altro
Materiale - Poliammide
Qualità del materiale - Poliammide 6
Resistenza alla compressione - 320 N
Confezione
50 M
EAN
8033648128302
Codice prodotto
CSM5000-23LN
Cod. produttore
5000-23LN
Produttore
DKC
Diametro nominale:
23 mm
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Materiale:
Poliammide
Qualità del materiale:
Poliammide 6
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di impiego:
-40...115 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Raggio di curvatura statico:
40 mm
Raggio di curvatura, dinamico:
65 mm
Resistente all'olio:
sì
Colore:
Nero
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Resistenza a trazione:
100 N
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Senza alogeni:
sì
Montaggio a incasso:
no
A parete:
sì
Con cordicella:
no
Strato interno ultra scorrevole:
no
Protezione antincendio secondo UL 94:
V0
Diametro interno:
23 mm
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
sì
Omologazione secondo LUL/british standard:
sì
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
sì
Diametro esterno:
28.5 mm
Omologazione secondo UTAC:
no


