pagina iniziale

COSMEC - CSM5000-10T TUBO FLESS.PA6 10X13 TRECCIA AD13 - 5000-10T

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5000-10T TUBO FLESS.PA6 10X13 TRECCIA AD13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648128135

Codice prodotto

CSM5000-10T

Cod. produttore

5000-10T

Produttore

DKC

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

13 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

13 mm

Diametro interno:

10 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

-40...115 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

V0

Raggio di curvatura statico:

25 mm

Senza alogeni:

sì

Resistente all'olio:

sì

Materiale di rivestimento:

Treccia d'acciaio

A propagazione di fiamma:

no

Con cordicella:

no

Resistenza a trazione:

100 N

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

sì

Omologazione secondo LUL/british standard:

sì

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

sì

Omologazione secondo UTAC:

no

Strato interno ultra scorrevole:

no

Qualità del materiale:

Poliammide 6

Montaggio a incasso:

no

A parete:

sì

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6) profilo fine, dotati di ottima flessibilità, elevata resistenza a compressione ed ottimo comportamento agli urti; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Sono ricoperti da una treccia in acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura, urti, abrasione e scintillio. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. La bassa emissione di fumi in caso di incendio, li rende particolarmente indicati per applicazioni nel settore ferroviario ed in tutti i luoghi a maggior rischio di incendio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Nota : le dimensioni si riferiscono al tubo in poliammide, indicativamente la trecciatura comporta un aumento di 1,5mm sul diametro esterno.