pagina iniziale

CORTEM SPA - CORYFC-E52Z11 FINECORSA - YFC-E52Z11

CORTEM SPA
copiacopia
CORTEM SPA - CORYFC-E52Z11 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076685170

Codice prodotto

CORYFC-E52Z11

Cod. produttore

YFC-E52Z11

Produttore

COR

I finecorsa antideflagranti tipo YFC sono stati realizzati per soddisfare le più comuni esigenze di installazione, comodità di cablaggio, robustezza, affidabilità nel tempo e rapida installazione. Sono dotati di una vasta gamma di azionatori e molteplicicombinazioni di contatti consentendo di realizzare la soluzione ottimale per un perfetto funzionamento del sistema situato in area pericolosa. Corpo in lega di alluminio a basso contenuto di rame. All'interno è installato un supporto in nylon nel quale viene montato il blocco contatti. Tutta la viteria è in inox qualità min 8.8. Verniciatura poliestere di colore grigio RAL7035. Guarnizioni siliconiche tra corpo e coperchio e tra corpo e testina. 25 tipi di testine differenti, intercambiabili, con possibile rotazione di 90° in 90° e viti di fissaggio imperdibili. Leva regolabile con rotella. Contatti a scatto (1NA + 1NC). Rotella Inox.