pagina iniziale

CORTEM SPA - CORSPI15G TUBO FLESSIBILE M/F GIREVOLE - SPI15G

CORTEM SPA
copiacopia
CORTEM SPA - CORSPI15G TUBO FLESSIBILE M/F GIREVOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022304444

Codice prodotto

CORSPI15G

Cod. produttore

SPI15G

Produttore

COR

I tubi flessibili vengono utilizzati per il collegamento di apparechiature disassate o di apparecchiature soggette a vibrazioni, quali motori elettrici. Sono preferibili anche per l'installazione di armature illuminanti e in alternativa a tubi rigidi qualora questi fossero difficili da installare. I tubi flessibili della serie SP sono caratterizzati da una buona flessibilità e da un ottimo potere smorzante nei confronti delle vibrazioni. I tubi flessibili e i relativi raccordi possono essere saldati esclusivamente dal produttore che ne certifica l'esecuzione. Raccordi a saldare: da 1/2" a 1" acciaio inox, da 1 1/4" a 4" acciaio zincato. Raccordi folli: acciaio zincato Tubo flessibile a spire parallele: acciaio inox. Filettatura ISO7/1. Grandezza flessibile 1/2”. Lunghezza: 500mm