pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Pulsantiera pensile completa XACB4933 - XACB4933

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - Pulsantiera pensile completa XACB4933

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di punti di comando - 4

  • numero di velocità - 1

  • grado di protezione (IP) - IP65

  • adatto per arresto d’emergenza - No

  • tipo di movimenti eseguibili - trasportare-sollevare

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Harmony XAC Pendant control stations

EAN

3389110423976

Codice prodotto

TEXACB4933

Cod. produttore

XACB4933

Produttore

SNRXACB4933

numero di punti di comando:

4

numero di velocità:

1

grado di protezione (IP):

IP65

adatto per arresto d’emergenza:

No

tipo di movimenti eseguibili:

trasportare-sollevare

tipo di protezione (NEMA):

13

Attacco Lampada:

plastica

grado di qualità alloggiamento materiale:

altri

colore parte superiore scatola:

giallo

Larghezza:

98 mm

Altezza:

499 mm

profondità:

83 mm

La pulsantiera pensile per motori di sollevamento è progettata per applicazioni in circuiti di comando standard o di media intensita nelle macchine. Dispone di 4 pulsanti e 1 arresto di emergenza con marcature "alza" e "abbassa", con contatto normalmente aperto e normalmente chiuso. Assicura resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie al grado di protezione IP65, che la rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi (difficili).