pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - Alimentatore Elettronico, OSRAM QUICKTRONIC INTELLIGENT 1X28/54/35/49 GII, QTI 220-240V QTI1X2854N - QTI1X2854N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - elettronico

  • Dimming DALI - No

  • adatto per potenza lampada - 28÷54 W

  • tensione nominale - 220÷240 V

  • adatto per potenza lampada (1 lampada) - 28÷54 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008321383358

Codice prodotto

OSQTI1X2854N

Cod. produttore

QTI1X2854N

Produttore

LDVQTI1X2854N

Tipologia:

elettronico

Dimming DALI:

No

adatto per potenza lampada:

28÷54 W

tensione nominale:

220÷240 V

adatto per potenza lampada (1 lampada):

28÷54 W

Dimming 1-10 V:

No

per tipo di lampada TC-L:

No

per tipo di lampada TC-DEL:

No

per tipo di lampada TC-D:

No

per tipo di lampada HI:

No

dimming DSI:

No

Lunghezza:

360 mm

esecuzione multiwatt:

per tipo di lampada TC-TEL:

No

dimming con push-button:

No

per tipo di lampada T16:

per tipo di lampada TC-T:

No

per tipo di lampada HS:

No

per tipo di lampada T26:

per tipo di lampada TC-F:

No

Larghezza:

30 mm

Altezza:

21 mm

con alette bloccacavo:

No

Alloggiamento:

alloggiamento metallico

grado di protezione (IP):

IP20

Supporto disponibile IFTTT:

per tipo di lampada TC-DD:

No

per tipo di lampada TC-S:

No

per tipo di lampada HM:

No

per tipo di lampada T16-R:

per tipo di lampada TC-SEL:

No

Dimming 0-10 V:

No

per tipo di lampada T-R:

No

per tipo di lampada TC-QEL:

No

per tipo di lampada T-U:

No

Dimming DMX:

No

dimming LineSwitch:

No

Dimming Touch and Dim:

No

Compatibile con Google Assistant:

No

dimming potenziometro (integrato nell\'apparecchio):

No

dimming secondo specifiche del produttore:

No

dimming modulazione tensione di rete:

No

Dimming taglio di fase discendente:

No

Dimming taglio di fase ascendente:

No

dimming programmabile:

No

Dimming RF:

No

Dimming Sine Wave Reduction:

No

dimming Zigbee:

No

senza funzione dimming:

per tipo di lampada LS:

No

per tipo di lampada T7:

No

per tipo di lampada T38:

No

Compatibile con Apple HomeKit:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

No

Alimentatore elettronico per lampade fluorescenti T5 / ø 16 mm (ECG). Caratteristiche del prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Tensione di linea: 198…264 V. Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Accensione lampada con preriscaldamento ottimale del filamento. Durata utile: > 100.000 ore (per T = 65 °C a Tc). Indice di efficienza energetica EEI: A2 BAT. Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL T.2). Sicurezza: a norma EN 61347-2-3. Funzionamento lampada: in conformità alla norma EN 60929. Vantaggi del prodotto: Lunga durata della lampada. Nessuna ripercussione negativa per cicli di accensione/spegnimeto frequenti. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Perfetta accensione della lampada per applicazioni con sensori di movimento. Sistema certificato VDE/VDE EMC. Altissima efficienza energetica grazie alla tecnologia cut-off. Aree di applicazione: Impianti di illuminazione di emergenza a norma EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Industria. Uffici open space, corridoi e ripostigli. Edifici pubblici. Padiglioni sportivi e fabbriche. Strisce luminose. Adatto per illuminazione di emergenza (funzionamento a CC). Ammodernamento di impianti esistenti. Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II.