pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICSTF00011 STAFFA FISSA COPPI/TEGOLE SP. 8 MM H 44 - STF00011

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICSTF00011 STAFFA FISSA COPPI/TEGOLE SP. 8 MM H 44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato -

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8028045080889

Codice prodotto

IICSTF00011

Cod. produttore

STF00011

Produttore

IIC

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di montaggio:

150 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

50 mm

Altezza piastra di montaggio:

5 mm

Larghezza del gancio:

102 mm

Gancio spessore materiale:

5 mm

Regolabile:

no

Perforazione del tetto necessaria:

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Altro

La gamma di staffe, realizzate in acciaio inox o alluminio, consente il montaggio di moduli fotovoltaici su qualsiasi tipologia di tegola presente sulla copertura. Alcuni modelli, dotati di regolazione trasversale e longitudinale, si adattano facilmente alle specifiche condizioni di installazione con dimensione travetti variabile. L’utilizzo di ciascuna staffa viene vincolato non solo dalla tipologia di tegola ma anche ai carichi accidentali di neve e vento presenti nel sito di installazione: in presenzadi carichi elevati o ampie luci di lavoro vengono utilizzate staffe rinforzate con spessori maggiorati. La gamma di staffe fisse e regolabili è in grado di realizzare le differenti casistiche di montaggio con qualsiasi tipologia di tegola presente sullacopertura.