pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICQACT6 QUADRO AC TRIFASE 6KW - QACT6

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICQACT6 QUADRO AC TRIFASE 6KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045096866

Codice prodotto

IICQACT6

Cod. produttore

QACT6

Produttore

IIC

Quadro elettrico in alternata AC fotovoltaico per impianti trifase (senza interfaccia), composti da interruttori magnetotermici differenziali, potere di interruzione da 6 kA, 300 mA di classe A per la protezione di ogni inverter, scaricatori di sovratensione trifase 20 kA con relativa protezione.