pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICCLEANUP DETERGENTE PER MODULI FOTOVOLTAICI 1LT - CLEANUP

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICCLEANUP DETERGENTE PER MODULI FOTOVOLTAICI 1LT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8028045095791

Codice prodotto

IICCLEANUP

Cod. produttore

CLEANUP

Produttore

IIC

Il Detergente CLEANUP è formulato specificatamente per la pulizia di pannelli fotovoltaici, garantendo l'eliminazione efficace di sporco e residui senza danneggiare le superfici delicate. Ideale per l'uso su tetti piani, tetti a falda, e in applicazioni a parete, questo detergente offre una soluzione di pulizia professionale e facile da usare. Il prodotto è venduto in confezioni da 1 L. Caratteristiche del Prodotto Colore: Verde. Odore: Inodore, assicurando una pulizia senza residui di odori forti. Stato Fisico: Liquido, facilitando l'applicazione e la distribuzione sulle superfici. Peso Specifico: 1,000 Kg/l, indicativo della densità del detergente. pH: 8,0, leggermente alcalino, ottimo per rimuovere sporco e grasso senza essere troppo aggressivo. Solubilità: Completamente solubile in acqua, rendendo facile il risciacquo senza lasciare striature o residui. Modalità d’Uso Applicazione: Spruzzare il prodotto sui pannelli fotovoltaici che abbiano una temperatura non superiore ai 22° C. È consigliabile utilizzare il detergente durante le prime ore del mattino o della sera per evitare l'evaporazione rapida e per massimizzare l'efficacia. Attivazione: Lasciare agire il detergente per qualche istante per permettere ai componenti di sciogliere lo sporco e le impurità. Pulizia: Passare con un panno morbido e asciutto, rimuovendo completamente il detergente e qualsiasi sporco sciolto, per evitare che residui di sporco possano ridurre l'efficienza del pannello. Vantaggi dell'Uso Pronto all'Uso: Non necessita di diluizioni, semplificando il processo di pulizia e riducendo il tempo di preparazione. Sicuro per Superfici Delicate: Formulato per essere efficace ma delicato su pannelli fotovoltaici. Efficienza Energetica: Mantenendo puliti i pannelli fotovoltaici, si assicura il massimo rendimento energetico e si prolunga la vita utile dei pannelli.