pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICSTR0003 STAFFA REGOLAB COPPI/TEGOLE SP.5MM H40-5 - STR0003

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICSTR0003 STAFFA REGOLAB COPPI/TEGOLE SP.5MM H40-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato -

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045080971

Codice prodotto

IICSTR0003

Cod. produttore

STR0003

Produttore

IIC

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di montaggio:

140 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

55 mm

Altezza piastra di montaggio:

5 mm

Larghezza del gancio:

35 mm

Gancio spessore materiale:

5 mm

Regolabile:

Perforazione del tetto necessaria:

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Altro

La gamma di staffe regolabili è in grado di realizzare le differenti casistiche di montaggio con qualsiasi tipologia di tegola presente sulla copertura. La gamma di staffe regolabili è in grado di realizzare le differenti casistiche di montaggio con qualsiasi tipologia di tegola presente sulla copertura.