CONTACT ITALIA SPA - IICSTR0002 STAFFA REGOLAB COPPI/TEGOLE SP.5MM H57-7 - STR0002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Non trattato
Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì
Adatto per il montaggio su tetto piano - no
Adatto per montaggio sul tetto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8028045080964
Codice prodotto
IICSTR0002
Cod. produttore
STR0002
Produttore
IIC
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per il montaggio a tetto inclinato:
sì
Adatto per il montaggio su tetto piano:
no
Adatto per montaggio sul tetto:
sì
Adatto per il montaggio di facciata:
no
Adatto per il montaggio su terreno aperto:
no
Adatto per il montaggio come elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Larghezza piastra di montaggio:
50 mm
Lunghezza della piastra di montaggio:
120 mm
Altezza piastra di montaggio:
5 mm
Larghezza del gancio:
35 mm
Gancio spessore materiale:
5 mm
Regolabile:
sì
Perforazione del tetto necessaria:
sì
Orientamento:
Orizzontale/verticale
Ancoraggio:
Avvitare
Adatto per materiale di copertura:
Altro