CONTACT ITALIA SPA - IICSTF00023 STAFFA FISSA COPPI/TEGOLE SP. 4 MM H 36 - STF00023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Non trattato
Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì
Adatto per il montaggio su tetto piano - no
Adatto per montaggio sul tetto - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8028045094411
Codice prodotto
IICSTF00023
Cod. produttore
STF00023
Produttore
IIC
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per il montaggio a tetto inclinato:
sì
Adatto per il montaggio su tetto piano:
no
Adatto per montaggio sul tetto:
sì
Adatto per il montaggio di facciata:
no
Adatto per il montaggio su terreno aperto:
no
Adatto per il montaggio come elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Larghezza piastra di montaggio:
30 mm
Lunghezza della piastra di montaggio:
190 mm
Altezza piastra di montaggio:
4 mm
Larghezza del gancio:
30 mm
Gancio spessore materiale:
4 mm
Regolabile:
no
Perforazione del tetto necessaria:
sì
Orientamento:
Orizzontale/verticale
Ancoraggio:
Avvitare
Adatto per materiale di copertura:
Altro