pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICSTA12400 VITE DOPPIO FILETTO M12X400 C/3 DADI E E - STA12400

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICSTA12400 VITE DOPPIO FILETTO M12X400 C/3 DADI E E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - sì

  • Adatto per montaggio sul tetto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045094466

Codice prodotto

IICSTA12400

Cod. produttore

STA12400

Produttore

IIC

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

sì

Adatto per montaggio sul tetto:

sì

Adatto per il montaggio di facciata:

sì

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Regolabile:

sì

Perforazione del tetto necessaria:

sì

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Altro

La gamma di ancoranti meccanici regolabili è compatibile con le varie condizioni di installazione realizzabili su falde in presenza di sottostrutture in legno, ferro e cemento.