pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICSTA0009 ANCORANTE CEMENTO M10X190 C/DADI E GUARN - STA0009

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICSTA0009 ANCORANTE CEMENTO M10X190 C/DADI E GUARN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato -

  • Adatto per il montaggio su tetto piano -

  • Adatto per montaggio sul tetto -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8028045094473

Codice prodotto

IICSTA0009

Cod. produttore

STA0009

Produttore

IIC

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

Adatto per il montaggio su tetto piano:

Adatto per montaggio sul tetto:

Adatto per il montaggio di facciata:

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

Con piastra di montaggio:

no

Regolabile:

Perforazione del tetto necessaria:

Orientamento:

Orizzontale/verticale

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Altro

La gamma di ancoranti meccanici regolabili è compatibile con le varie condizioni di installazione realizzabili su falde in presenza di sottostrutture in legno, ferro e cemento.