pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICQSB24 QUADRO DI CAMPO 24 STR. CON SUP. - QSB24

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICQSB24 QUADRO DI CAMPO 24 STR. CON SUP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 2

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Larghezza - 850 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

110 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8028045096613

Codice prodotto

IICQSB24

Cod. produttore

QSB24

Produttore

IIC

Numero di file:

2

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

850 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

550 mm

Coperchio/porta trasparente:

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

300 mm

Morsettiera di terra:

Con serratura:

no

Possibilità di applicazione:

Con piastra di montaggio:

Tipo di chiusura:

Altro

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Tipo di porta:

Singolo

Il Quadro di campo per 16 o 24 stringhe con supervisione è progettato per monitorare e gestire fino a 24 stringhe fotovoltaiche indipendenti. Dotato di portafusibili selezionatori, scaricatori di sovratensione, e un alimentatore per il sistema di controllo tramite centralina Modbus RS485, questo quadro offre una soluzione avanzata per l'ottimizzazione e la sicurezza degli impianti fotovoltaici di grande scala. Con un grado di protezione IP65, è adatto per l'uso in ambienti esterni.