CONTACT ITALIA SPA - IICQIT200-2 Q. DI INTERF. 200KW 2INV CEI 0-16 CON TE - QIT200-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico
Corrente nominale dell'interruttore principale - 400 A
Tipo di montaggio - Unità montata su armadio / scheletro
Grado di protezione (IP) - IP65
Numero di fasi - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8028045090734
Codice prodotto
IICQIT200-2
Cod. produttore
QIT200-2
Produttore
IIC
Protezione:
Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico
Corrente nominale dell'interruttore principale:
400 A
Tipo di montaggio:
Unità montata su armadio / scheletro
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di fasi:
3
Interruttore principale di protezione:
sì
Gruppo di collegamento cucina:
Senza
Numero di combinazioni interruttore differenziale/magnetotermico:
2
Gruppo di collegamento cucina adatto come gruppo corrente AT:
no
Con trasformatore campanello:
no
Con presa di corrente:
no
Numero di poli interruttore principale:
4
Materiale del corpo:
Acciaio
Altezza:
2032 mm
Con coperchio trasparente:
sì
Numero di interruttori differenziali 30 mA:
0
Bloccabile:
sì
Con metro:
no
Larghezza:
975 mm
Numero di interruttori differenziali 300 mA:
1
Sovratensore:
sì
Protezione carico parziale:
no
Protezione RCD in entrata:
sì
Numero di dispositivi di rilevamento guasto arco AFDD:
0
Protezione elevata integrità:
no
Protezione doppio RCD:
no
Profondità:
475 mm
Adatto per dati:
no
Tipo di dispositivo di protezione da sovratensione:
Tipo 2
Numero di mini-disgiuntori monofase (MCB):
0
Numero di mini-disgiuntori trifase (MCB):
1
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di chiusura:
Cilindro
Colore:
Grigio