pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICQCM2102 QUADRO DI CAMPO 2 STR. IND. 1000VDC - QCM2102

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICQCM2102 QUADRO DI CAMPO 2 STR. IND. 1000VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 340 mm

  • Protezione delle catene - Bipolare

  • Altezza - 432 mm

  • Profondità - 161 mm

  • Tensione di ingresso DC max. - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045096507

Codice prodotto

IICQCM2102

Cod. produttore

QCM2102

Produttore

IIC

Larghezza:

340 mm

Protezione delle catene:

Bipolare

Altezza:

432 mm

Profondità:

161 mm

Tensione di ingresso DC max.:

1000 V

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di fusibile:

gPV

Classe di prova tipo 1:

no

Classe di prova tipo 2:

sì

Classe di prova tipo 3:

no

Funzione di monitoraggio:

No

Corrente d'uscita max.:

16 A

Colore:

Bianco

Corrente d'ingresso massima per stringa:

16 A

Numero di ingressi per conduttori:

5

Tipo di introduzione:

Raccordo a vite

Con collegamento di terra:

sì

Attrezzato con sezionatore di carico:

sì

Quadri di campo composti da portafusibili 2P con fusibili con tensione nominale di esercizio pari a 1000 VDC, interruttori sezionatori sottocarico con tensione nominale da 600/800/1000 VDC, scaricatori di sovratensione di Classe II con corrente di scarica massima Imax 40 kA.