pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICQCM1101 QUADRO DI CAMPO 1 STR. 1000VDC - QCM1101

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICQCM1101 QUADRO DI CAMPO 1 STR. 1000VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Protezione delle catene - Bipolare

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 115 mm

  • Tensione di ingresso DC max. - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045097405

Codice prodotto

IICQCM1101

Cod. produttore

QCM1101

Produttore

IIC

Larghezza:

200 mm

Protezione delle catene:

Bipolare

Altezza:

200 mm

Profondità:

115 mm

Tensione di ingresso DC max.:

1000 V

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di fusibile:

gPV

Classe di prova tipo 1:

no

Classe di prova tipo 2:

sì

Classe di prova tipo 3:

no

Funzione di monitoraggio:

No

Corrente d'uscita max.:

16 A

Colore:

Bianco

Corrente d'ingresso massima per stringa:

16 A

Tipo di introduzione:

Raccordo a vite

Con collegamento di terra:

sì

Attrezzato con sezionatore di carico:

sì

Quadri di campo composti da portafusibili 2P con fusibili con tensione nominale di esercizio pari a 1000 VDC, interruttori sezionatori sottocarico con tensione nominale da 600/800/1000 VDC, scaricatori di sovratensione di Classe II con corrente di scarica massima Imax 40 kA.