pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICQACT10 QUADRO AC TRIFASE 10KW - QACT10

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICQACT10 QUADRO AC TRIFASE 10KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045096873

Codice prodotto

IICQACT10

Cod. produttore

QACT10

Produttore

IIC

Quadro elettrico in alternata AC fotovoltaico per impianti trifase (senza interfaccia), composti da interruttori magnetotermici differenziali, potere di interruzione da 6 kA, 300 mA di classe A per la protezione di ogni inverter, scaricatori di sovratensione trifase 20 kA con relativa protezione.