CONTACT ITALIA SPA - IICPRB1843-38 TILT LT - PROFILO BASE SISTEMA 380 MM - PRB1843-38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8028045098006
Codice prodotto
IICPRB1843-38
Cod. produttore
PRB1843-38
Produttore
IIC
Sistema di montaggio TILT è idoneo per l’installazione di pannelli ad inclinazione variabile su lamiere grecate piane e curve. Il sistema comprende un pezzo inferiore di base di vincolo alla lamiera e un pezzo superiore di vincolo al pannello. Il pezzo inferiore comprende una base di appoggio dotata di due alette laterali che si fissano alla lamiera grecata mediante rivetti o viti autofilettanti. Il pezzo superiore comprende una superficie di battuta per il montaggio del modulo fotovoltaico ed un alloggiamento circolare per inserire a cerniera il pezzo inferiore.