CONTACT ITALIA SPA - IICML0403 MORSETTO A LEVETTA 3X4MMQ - ML0403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Tensione nominale - 450 V
Confezione
50 PZ
EAN
8028045095548
Codice prodotto
IICML0403
Cod. produttore
ML0403
Produttore
IIC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Tensione nominale:
450 V
Colore:
Bianco
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
18.5 mm
Altezza:
10.5 mm
Profondità:
20.6 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame