pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICML0402 MORSETTO A LEVETTA 2X4MMQ - ML0402

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICML0402 MORSETTO A LEVETTA 2X4MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Tensione nominale - 450 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8028045095531

Codice prodotto

IICML0402

Cod. produttore

ML0402

Produttore

IIC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

450 V

Colore:

Bianco

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

13 mm

Altezza:

10.5 mm

Profondità:

20.6 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

La nuova gamma di connettori a levetta è utilizzata per collegamenti rapidi e sicuri con qualsiasi tipo di cavo (rigido, flessibile o intrecciato) senza l’utilizzo di utensile. Grazie al design compatto si riduce al minimo anche la quantità di spazio occupato all’interno della cassetta di derivazione. VANTAGGI Risparmio di tempo e costi; Nessun attrezzo richiesto; Collegamento sicuro a vibrazioni, ciascun conduttore bloccato in modo indipendente; Robusto, veloce e privo di manutenzione; Morsetto per conduttori da 0,20 mm2 a 4,00 mm2; Flessibilità, Sicurezza, Protezione, Maneggevolezza, Trasparenza; Molla di pressione prescritta in acciaio inossidabile di alta qualità e resistente all’acido; Forza di bloccaggio del conduttore costante indipendente dal conduttore; Adatto a tutti i tipi di filo: filo fine, filo singolo flessibile e rigido; Connettività comoda, semplice e veloce del conduttore, con la leva di rilascio integrata; Due punti test point di tensione; Punti di connessione indipendenti l’uno dall’altro; Dimensioni ridotte; Due punti di misura sul fronte e sul retro; Collegamento/scollegamento singolo per ciascun conduttore; Completamente riutilizzabile. CARATTERISTICHE TECNICHE Conforme alla Normativa EN 60998-1 e 60998-2-2; Tensione nominale: 450 V - Corrente nominale: 32 A; Temperatura ambiente C °: T85; Lunghezza spelatura: 11 mm; 2 Test Point di tensione.