CONTACT ITALIA SPA - IICMCR1602 MORSETTO CERAMICO SEZ.16 MMQ 2 POLI - MCR1602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 76 A
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Tensione nominale - 450 V
Confezione
25 PZ
EAN
8028045087727
Codice prodotto
IICMCR1602
Cod. produttore
MCR1602
Produttore
IIC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
76 A
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
450 V
Colore:
Bianco
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
4...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Ceramica
Larghezza:
31 mm
Altezza:
22 mm
Temperatura d'esercizio:
0...350 °C
Profondità:
27 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame


