pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICMCR1003 MORSETTO CERAMICO SEZ.10 MMQ 3 POLI - MCR1003

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICMCR1003 MORSETTO CERAMICO SEZ.10 MMQ 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3

  • Tensione nominale - 450 V

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8028045087710

Codice prodotto

IICMCR1003

Cod. produttore

MCR1003

Produttore

IIC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

41 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tensione nominale:

450 V

Colore:

Bianco

Sezione conduttore collegabile unifilare:

4...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

4...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Ceramica

Larghezza:

36 mm

Altezza:

20 mm

Temperatura d'esercizio:

0...350 °C

Profondità:

21 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

I morsetti ceramici sono ideali per connessioni elettriche in ambienti ad alta temperatura e corrosivi. Grazie alla loro struttura in materiale ceramico e agli inserti conduttivi in ottone, possono resistere a temperature elevate e mantenere prestazioni eccellenti anche in condizioni difficili. Caratteristiche principali: Materiali: Corpo isolante in ceramica, inserto conduttivo in ottone nichelato, e viti in acciaio zincato. Resistenza al calore: Resistono fino a 800°C con il corpo isolante e fino a 960°C prima dell’incandescenza, secondo la normativa EN 60695-2-11. Capacità di serraggio: Offrono una coppia di serraggio di 1,2 Nm, garantendo una connessione sicura e affidabile. Elevata resistenza chimica: Materiale non infiammabile, ottima stabilità chimica e resistenza ai raggi UV e all'usura. Vantaggi: Alta resistenza al calore: Ideali per applicazioni ad alte temperature. Ottima resistenza meccanica: Non si deteriorano facilmente in ambienti corrosivi. Compatibilità ambientale: Progettati per ambienti con elevate esigenze tecniche e di sicurezza. Questi morsetti ceramici sono conformi alle normative EN 60998-1:2004 e EN 60998-2-1:2004.