pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICMCR0402 MORSETTO CERAMICO SEZ.4 MMQ 2 POLI - MCR0402

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICMCR0402 MORSETTO CERAMICO SEZ.4 MMQ 2 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8028045096446

Codice prodotto

IICMCR0402

Cod. produttore

MCR0402

Produttore

IIC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

41 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

450 V

Colore:

Bianco

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Ceramica

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

17 mm

Temperatura d'esercizio:

0...350 °C

Profondità:

18 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

I morsetti ceramici sono ideali per connessioni elettriche in ambienti ad alta temperatura e corrosivi. Grazie alla loro struttura in materiale ceramico e agli inserti conduttivi in ottone, possono resistere a temperature elevate e mantenere prestazioni eccellenti anche in condizioni difficili. Caratteristiche principali: Materiali: Corpo isolante in ceramica, inserto conduttivo in ottone nichelato, e viti in acciaio zincato. Resistenza al calore: Resistono fino a 800°C con il corpo isolante e fino a 960°C prima dell’incandescenza, secondo la normativa EN 60695-2-11. Capacità di serraggio: Offrono una coppia di serraggio di 1,2 Nm, garantendo una connessione sicura e affidabile. Elevata resistenza chimica: Materiale non infiammabile, ottima stabilità chimica e resistenza ai raggi UV e all'usura. Vantaggi: Alta resistenza al calore: Ideali per applicazioni ad alte temperature. Ottima resistenza meccanica: Non si deteriorano facilmente in ambienti corrosivi. Compatibilità ambientale: Progettati per ambienti con elevate esigenze tecniche e di sicurezza. Questi morsetti ceramici sono conformi alle normative EN 60998-1:2004 e EN 60998-2-1:2004.