CONTACT ITALIA SPA - IICMAM1011600PP MORS. 16 MM IN POLIPROPILENE - BIANCO - MAM1011600PP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 76 A
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Tensione nominale - 500 V
Confezione
10 PZ
EAN
8028045001242
Codice prodotto
IICMAM1011600PP
Cod. produttore
MAM1011600PP
Produttore
IIC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
76 A
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Bianco
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
12
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
9.5 mm
Altezza:
20 mm
Temperatura d'esercizio:
0...85 °C
Profondità:
26 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame