pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095782116 GVH7/SIM GIUNZIONE GRAFI-CON MEMBRANE - 095782116

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095782116 GVH7/SIM  GIUNZIONE GRAFI-CON MEMBRANE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elemento di connessione, alto

  • Larghezza - 685 mm

  • Altezza - 73 mm

  • Profondità - 460 mm

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603500358

Codice prodotto

CON095782116

Cod. produttore

095782116

Produttore

DKC

Tipologia:

Elemento di connessione, alto

Larghezza:

685 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

460 mm

Materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Permette la componibilità in verticale di tutti gli armadi della stessa serie senza lavorazioni aggiuntive. Da installare tra un modulo e l’altro, rimuovendo il tetto del modulo inferiore e la base del modulo superiore. Passaggio tra un vano e l'altro mediante setto con mebrane coniche removibile. Realizzato in vetroresina colore RAL 7035.