pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095779948 G9-2/CNT CONTROPORTA TRASPARENTE - 095779948

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095779948 G9-2/CNT CONTROPORTA TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta interna

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altro

  • Larghezza - 796 mm

  • Esecuzione come porta di visione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054684026667

Codice prodotto

CON095779948

Cod. produttore

095779948

Produttore

DKC

Tipologia:

Porta interna

Materiale:

Plastica

Colore:

Altro

Larghezza:

796 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

300 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Non trattato

Costituita da pannello in materiale termoplastico autoestinguente (policarbonato) trasparente e n.2 cerniere in poliammide (PA) colore nero rinforzate con fibra di vetro. Viti fissaggio cerniere in acciaio inox AISI304 e n°2 viti autofilettanti e antiperdenti. Da applicare su Kit montanti, kit staffe e telaio/cornice per realizzazione quadri apparecchiature modulari. Da scegliere in funzione dell’altezza utile del singolo vano.