CONCHIGLIA - CON095778973 G9/7/KA KIT ANTE GRAFI 9 - H 1180 - 095778973

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Altro
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 910 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
8033603347007
Codice prodotto
CON095778973
Cod. produttore
095778973
Produttore
DKC
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Altro
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
910 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
1180 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Laccato


