pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095778940 G9/4/KA KIT ANTE GRAFI 9 - H 715 - 095778940

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095778940 G9/4/KA KIT ANTE GRAFI 9 - H 715

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Altro

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 910 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054684023352

Codice prodotto

CON095778940

Cod. produttore

095778940

Produttore

DKC

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

910 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

715 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Laccato

Fornito completo di semicerniere lato anta, guarnizioni di tenuta e serratura a leva cifratura Y21.