CONCHIGLIA - CON095778205 G7/2/KTZ KIT ANTE VANO ZOCCOLO GRAFI 7 - 095778205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Altro
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 685 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
8054684023222
Codice prodotto
CON095778205
Cod. produttore
095778205
Produttore
DKC
Tipologia:
Altro
Materiale:
Altro
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
685 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
433 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Laccato
Fornito completo di guarnizione e viti di fissaggio.


