pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095776506 G-SIFT/5 STAFFE INTERF.TELAIO - 095776506

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095776506 G-SIFT/5  STAFFE INTERF.TELAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Staffa di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità - 330 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684022614

Codice prodotto

CON095776506

Cod. produttore

095776506

Produttore

DKC

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Staffa di montaggio

Materiale:

Acciaio

Profondità:

330 mm

Caratteristiche Gli armadi Grafi possono essere installati sul telaio già presente nel plinto degli armadi serie CV utilizzando n°2 staffe di interfaccia da posizionare sul telaio. Materiali Realizzate in lamiera prezincata a caldo spessore 10/15 micron.