pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095582607 T2/60/V SOSTEGNO TUBOLARE - 095582607

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095582607 T2/60/V SOSTEGNO TUBOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8054684001787

Codice prodotto

CON095582607

Cod. produttore

095582607

Produttore

DKC

Corpo esalatore in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Tubo di sostegno in FE33 UNI 7288-74. Lamierino tagliafiamma, tra tubo e corpo esalatore, in acciaio inox AISI 316. Grani di bloccaggio del corpo esalatore al tubo in acciaio inox AISI 304 protetti da tappi in materiale plastico. Protezione esterna corpo esalatore mediante vernice sintetica e forno colore giallo oro RAL 1004. Protezione esterna tubo di sostegno mediante plastificazione colore verde RAL 6010. Dispositivo per controllo esalazioni ad apertura rapida con accesso mediante chiave a profilo speciale estraibile in posizione di chiuso (diam. max. passaggi sonda 10 mm). Applicazioni: per condotte gas in attraversamenti stradali o ferroviari, per sfiato di pozzetti o piccole cabine sotterranee con valvole di sicurezza.