pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095434023 SFP/100 STAFFA FISSAGGIO A PA - 095434023

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095434023 SFP/100 STAFFA FISSAGGIO A PA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 30 mm

  • Profondità - 15 mm

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684017405

Codice prodotto

CON095434023

Cod. produttore

095434023

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

30 mm

Profondità:

15 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Palo minimo di applicazione diametro 100 mm. Fissaggio a palo mediante fascette metalliche registrabili o nastro band-it con dimensione fino a 3/4“. Materiali: profilati e staffe in acciaio con trattamento di cataforesi 18-24 micron colore nero, viteria in acciaio inox AISI304. Collari di adattamento a palo realizzati in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 AC46100DF.