pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON081017170 GP/G7-4/317 QUADRO GENERALE ILLUM.PUB - 081017170

DKC EUROPE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico

  • Numero totale di gruppi - 1

  • Corrente nominale dell'interruttore principale - 32 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

169 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054684025462

Codice prodotto

CON081017170

Cod. produttore

081017170

Produttore

DKC

Protezione:

Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico

Numero totale di gruppi:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

32 A

Tipo di montaggio:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di fasi:

3

Gruppo di collegamento cucina:

Senza

Numero di combinazioni interruttore differenziale/magnetotermico:

1

Gruppo di collegamento cucina adatto come gruppo corrente AT:

no

Con trasformatore campanello:

no

Numero di gruppi a valle dell'interruttore differenziale:

1

Con presa di corrente:

no

Numero di poli interruttore principale:

4

Numero di gruppi diretti:

1

Materiale del corpo:

Altro

Altezza:

715 mm

Con coperchio trasparente:

no

Bloccabile:

Larghezza:

685 mm

Sovratensore:

no

Possibilità di applicazione:

Numero moduli DIN:

87

Profondità:

330 mm

Adatto per dati:

no

Caratteristica di intervento:

C

Assorbimento di potenza:

17400 W

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di chiusura:

Cilindro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Quadro realizzato in armadio in vetroresina Serie Grafi7, dimensioni 715x685x330 cm ad un vano per posa a pavimento mediante telaio di ancoraggio. Completo di tasca porta documenti per i relativi schemi elettrici. Caratteristiche tecniche componenti standard: Interruttore magnetotermico con bobina di sgancio: 4x32A p.i.10kA curva C (Pn 3x5,8 KVA), 4x50A p.i.10kA curva C (Pn 3x8,8 KVA), 4x80A p.i.16kA curva B (Pn 3x12,2 KVA) AM+CR; Fotocellula crepuscolare con amplificatore a regolazione di soglia: IP 54,230V, portata contatto 10A S Selettore di funzionamento manuale/automatico; CRD Relè differenziale auto ripristinante: alimentazione mono-bi-trifase 110 ÷ 380 Vac, tarabile in corrente (10mA ÷ 15A) e in tempo (0 ÷ 5 s). Tempo di ritardo con autoripristino (1 ÷ 15 min); Contattore quadripolare di inserzione linea: predisposto per montaggio interruttori magnetotermici, n° 2 file da 8 moduli cad., n°4 poli 37A 18.5kW in AC3 ((Pn3x5,8 KVA), n°4 poli 50A 22 kW in AC3 (Pn 3x8,8 KVA), n°4 poli 80A 41 kW in AC3 (Pn 3x12,2 KVA). Grado di protezione IP55 CEI EN 60529/A1, Resistenza agli urti IK10 CEI EN 62262, Conforme a norme CEI EN 61439. Possibilità di esecuzioni con orologio astronomico, relè per controllo guasti a terra, scaricatori di sovratensione, interruttori protezione linee di uscita.