pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON077914950 GH9-4/ZT ZOCCOLO SMC GRAFI-9 - 077914950

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON077914950 GH9-4/ZT ZOCCOLO SMC GRAFI-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 910 mm

  • Materiale - Altro

  • Altezza - 715 mm

  • Profondità - 460 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

78 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054684011403

Codice prodotto

CON077914950

Cod. produttore

077914950

Produttore

DKC

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

910 mm

Materiale:

Altro

Altezza:

715 mm

Profondità:

460 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

910 mm

Adatto per armadi di profondità:

460 mm

Codice RAL (simile):

7035

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Predisposto per installazione su basamento in calcestruzzo mediante telaio di ancoraggio (non compreso). Da utilizzare in abbinamento ad armadi della serie 5 stessa profondità non disponibili nella versione con “zoccolo integrato”. Consente la realizzazione di armadi per installazione a pavimento in abbinamento a sopralzi. Realizzato in vetroresina colore RAL 7035. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Conforme a norma CEI EN 62208 Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposto per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.