CONCHIGLIA - CON077909000 G9-9/T ARMADIO SMC S/ANTE GRAFI-9 - 077909000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684011243
Codice prodotto
CON077909000
Cod. produttore
077909000
Produttore
DKC
Realizzati con struttura di sostegno standard ma senza ante. Utilizzabili in abbinamento a singoli “ki tante” per realizzazione di armadi a vani multipli di dimensioni e/o disposizione secondo specifiche necessità. Struttura già predisposta con cerniere sulle quali installare nelle posizioni desiderate le singole ante. Completi di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo. Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20. Setto di chiusura inferiore con passacavi conici e guarnizione di tenuta. Realizzati in vetroresina colore RAL 7035. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso.


