CONCHIGLIA - CON077513950 GH5-3/ZT ZOCCOLO SMC GRAFI-5 - 077513950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Base completa
Larghezza - 580 mm
Materiale - Plastica
Altezza - 580 mm
Profondità - 460 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
54 Kg CO₂-eq
EAN
8054684010062
Codice prodotto
CON077513950
Cod. produttore
077513950
Produttore
DKC
Tipologia:
Base completa
Larghezza:
580 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
580 mm
Profondità:
460 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
580 mm
Adatto per armadi di profondità:
460 mm
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Adatto per sistemazione cavi:
sì


