pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON076981265 PV/126 PORTA VETR. UNA ANTA - 076981265

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON076981265 PV/126 PORTA VETR. UNA ANTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Vetro

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP33

  • Larghezza - 608 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

161 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054684008885

Codice prodotto

CON076981265

Cod. produttore

076981265

Produttore

DKC

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Vetro

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP33

Larghezza:

608 mm

Esecuzione come porta di visione:

Altezza:

2126 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

Tipo superficie:

Laccato

In vetroresina – colore grigio RAL 7040. Con serratura cifratura 640. Grado di protezione IP33 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Conforme a specifica ENEL DS919.

Un prodotto CONCHIGLIA

Scopri la serie CONCHIGLIA